KOMET KUB® V464 boorkroon 125 mm

Artikelnummer: 236660 125
op aanvraag
Leverbaar in 6-8 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Schacht: ABS
  • Boortoepassing: Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ D 125
Schacht ABS
Boortoepassing Blindgatboren; beperkt dwarsboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Buiten-⌀ d1 123,5 mm
Centreerpunt-maat 115
ISO-code wisselplaat WOEX06T304
Wisselplaatschroevenset 239655 10IP (2,8 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236660 125
EAN/GTIN 4047109090583
Nummer fabrikant V46 41251

Omschrijving

Uitvoering:

Wisselplaatboor (boorkroon) met wisselplaatinzetten en ABS® T-aansluiting, rechtssnijdend. De wisselplaatinzet voor de buitenwisselplaat is + +5mm in ⌀ instelbaar. Te gebruiken met ABS® N- en ABS® T-uitbreidingen. Proceszeker tot 6×D.
Proceszeker tot 6×D.

Toepassing:

Met centreerpunt nr. 236661236662.
Met wisselplaten nr. 236740237080.

Levering:

Boorkroon met inbouwdelen.

Tip:

Reserveonderdelen op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen