KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 23,5 mm

Artikelnummer: 236601 23,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Boordiepte voor wisselplaatboor tot: 4×D
  • Schacht: ISO 9766
  • Boortoepassing: beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
  • Inwendige koeling: ja
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Serie KUB Pentron®
Nominale ⌀ D 23,5
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D
Schacht ISO 9766
Boortoepassing beperkt centreerboren; afgerond beperkt; beperkt dwarsboren; beperkt pakketboren; beperkt schuine uittrede; beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
Nuttige lengte L1 96 mm
Afkoppellengte LA 116 mm
Schacht-⌀ Ds 32 mm
Schachtlengte Ls 60 mm
ISO-code wisselplaat SOGX 080308 24-...
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Aantal snijkanten Z 1
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 236601 23,5
EAN/GTIN 4047109181304
Nummer fabrikant U44 22350

Omschrijving

Uitvoering:

  • Maximale prestaties en levensduur dankzij optimale basishouder-stabiliteit en speciale oppervlaktebehandeling.
  • Optimale maatvastheid onder de moeilijkste booromstandigheden.
  • Lagere kosten voor voorraadbeheer dankzij identieke binnen- en buitenwisselplaten.
  • Excentrisch boren tot Vmax= 0,25 mm mogelijk. Door uitsturen maximaal bereikbare ⌀ = D + 0,5 mm.

Boringtolerantie: ⌀D − 0,1 / + 0,3

Toepassing:

  • In extreme bewerkingssituaties.

Met wisselplaten nr. 236605236610.

Levering:

Inclusief klemschroeven (zonder wisselplaten).

Tip:

Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht en in inchmaten op aanvraag leverbaar.
Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Compare with similar products

This article


Recommendations


KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 23,5 mm

KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor cilinderschacht 23,5 mm

op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 573,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 488,00
Boordiepte voor wisselplaatboor tot 4×D 4×D
ISO-code wisselplaat SOGX 080308 24-... SOGX 080407
Nominale ⌀ D 23,5 23,5
Schacht ISO 9766 ISO 9766
Schachtlengte Ls 60 60
Wisselplaatschroevenset 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm)
Verspaningsstrategie HPC HPC

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen