Boor-wisselplaat WOEX 06T304 T, voor universeel-wisselplaat-volboor, HB330

Artikelnummer: 232735 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 15,12 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 12,60 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
611 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verspaningsstrategie: MTC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WOEX 06T304 T
Soort HB330
Snijmateriaal HM
Verspaningsstrategie MTC
Voeding f 0,12 mm/omw.
Aantal wisselingen/snijkanten 3
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 232735 UNI
EAN/GTIN 4045197955159
Nummer fabrikant 232735 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
275
Staal < 750 N/mm²
P
275
Staal < 900 N/mm²
P
275
RVS < 900 N/mm²
M
165
RVS > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT wisselplaat-volboor nr. 232298; 232300; 232302; 232310.