Palletonderwagen als routetrein

Artikelnummer: 22601
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Palletwielonderstel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 22601
EAN/GTIN 4017976226019
Nummer fabrikant 22601
L-nummer L90080 1152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met robuuste routetrein geschikte stalen vorken, wielen van polyurethaan op aluminium velg, naaf met precisie kogellager. Streeploze wielen en een geruisloze loop op effen ondergronden Draagvermogen 1.000 kg. Zelfborgende dissel van plat staal aan de bokwielzijde, bekwaam met de voet te bedienen, stelt zicht door middel van een gasdrukveer zelfstandig verticaal terug in de rustpositie. Aan de zwenkwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsbout met geleidingsmond en een zelfstandige veiligheidsvergrendeling. Dit koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijke spoortrouwheid. De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreindissel! Maximaal 5 onderwagens in een trein. Maximale treinsnelheid 6 km/u. Maximaal trekgewicht 3.000 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 1000
laadvlak lengte (mm): 1210
laadvlak breedte (mm): 810
Laadvlakhoogte (mm): 290
Totale lengte (mm): 1327
Totale breedte (mm): 855
Totale hoogte (mm): 783
Wielen: Polyurethaan
Wielmaat (mm): 200 x 50