{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 40 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 5 | |
| Schachtvorm | Met boring | |
| Freestoepassing | Plungen; Ramping; Circulair frezen | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| ⌀ D3 | 33 mm | |
| maximale snijdiepte ap max | 1 mm | |
| Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 16 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 73 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 78 mm | |
| Rampinghoek αmax | 0,55 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 31,3 mm | |
| geschikte wisselplaat | LOGU 0303.. | |
| Wissel plaat- schroef | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Instelhoek κ | 15 graden | |
| Fz Helix | 0,8 | |
| Producttype | Kopieerfrees |
| Artikelnummer | 221965 40/5 | |
| EAN/GTIN | 4960664811496 | |
| Nummer fabrikant | THN08326 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |