Hoge voedingsfrees MFH micro 10/2 mm

Artikelnummer: 221941 10/2
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping; Plungen
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering cilinderschacht
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping; Plungen
Inwendige koeling ja
Verspaningsstrategie HPC
⌀ D3 6 mm
Maximale snijdiepte ap max 0,5 mm
Afkoppellengte L1 20 mm
Totale lengte Ltotaal 80 mm
Schacht-⌀ Ds h6 10 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 16 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 18 mm
Rampinghoek αmax 2,25 graden
Rampinglengte L voor αmax 5,1 mm
geschikte wisselplaat LPGT 0102..
Wisselplaatschroef 229722 (6IP; 0,6 Nm)
Instelhoek κ 11 graden
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221941 10/2
EAN/GTIN 4960664778362
Nummer fabrikant THN08245

Omschrijving

Uitvoering:

Voor een uiterst efficiënte bewerking door hoge voedingen. Vermindering van trillingen door snijkrachtvermindering.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Inserts