Hoge voedingsfrees 7792VX 35/3L mm

Artikelnummer: 221905 35/3L
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Circulair frezen; Plungen; Ramping
  • Verspaningsstrategie: HPC

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 35 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Circulair frezen; Plungen; Ramping
Verspaningsstrategie HPC
Inwendige koeling ja
⌀ D3 14 mm
Maximale snijdiepte ap max 2,5 mm
Totale lengte Ltotaal 43 mm
Opnamedraad M M16
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 49 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 68 mm
Rampinghoek αmax 1,29 graden
Rampinglengte L voor αmax 13,3 mm
geschikte wisselplaat XD.. 1205
Wisselplaatafmeting 12
Wisselplaatschroef 229908 (T15; 3,1 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 221905 35/3L
EAN/GTIN 4056544199201
Nummer fabrikant 6025561

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen