• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Radiale boor- en freeskop, spantang 250 430E (ER25 Ø2-16) Opvolger artikel: (MNR) 220035, 60.2525G200RLIKDWIM

Artikelnummer: 219552
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
Artikelnummer 219552
EAN/GTIN 4069739419213
Nummer fabrikant 60.2525G200RLIKDWIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, radiale houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 60.2525G200RLIKDWIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 64
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min.
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 96 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Spantang ER25
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving