Hoogrendement-draadfrees 24,5/43 mm

Artikelnummer: 218050 24,5/43
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Toepassing bij boringtype: Blind gat; Doorlopend gat
  • Snijrichting: links en rechts
  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Werk-⌀ D 24,5 mm
Afkoppellengte L1 43 mm
Schachtuitvoering Weldonschacht
Toepassing bij boringtype Blind gat; Doorlopend gat
Snijrichting links en rechts
Inwendige koeling ja
Plaatafmeting 41
Aantal snijkanten Z 2
Totale lengte Ltotaal 104 mm
Schacht-⌀ Ds 25 mm
Klemschroef 219928
Fixeerbout 219927
Aantal spaangroeven 2
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 218050 24,5/43
EAN/GTIN 4045197447173

Omschrijving

Uitvoering:

HPC-draadfrees voor kortere bewerkingstijden.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor rechtse en linkse buiten- en binnendraad. Voor bewerking van doorlopende en blinde gaten.

Tip:

Frees nr. 218050 maat 17/26 en 17/36 geschikt voor spoed tot en met 2,5 mm.Frees nr. 218050 maat 30/65 geschikt tot spoed < 5.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Werk-⌀ D / afkoppellengte L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen