{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Werk-⌀ D | 37 mm | |
Afkoppellengte L1 | 58 mm | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Toepassing bij boringtype | Blind gat; Doorlopend gat | |
Snijrichting | links en rechts | |
Inwendige koeling | ja | |
Plaatafmeting | 27 | |
Aantal snijkanten Z | 1 | |
Totale lengte L | 120 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
Klemschroef | 219925 | |
Aantal spaangroeven | 1 | |
Producttype | Draadfrees |
Artikelnummer | 218000 37/58 | |
EAN/GTIN | 4045197411877 |