APHT 160416ER-46 UNI

Artikelnummer: 215773 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 32,40 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 27,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
79 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat APHT 160416ER-46
Type UNI
Hoekradius 1,6 mm
Soort SP6519
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215773 UNI
EAN/GTIN 4045197503619
Nummer fabrikant 5665817

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
200
Staal < 900 N/mm²
P
170
Staal < 1100 N/mm²
P
130
Staal < 1400 N/mm²
P
110
RVS < 900 N/mm²
M
180
RVS > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
200
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Tip:

Deze wisselplaten alleen met schroef nr. 229908 (15 IP; 5,0 Nm) gebruiken. Bij gebruik van wisselplaten met r ≥ 3,2 mm op houders nr. 215705, 215710, 215715 en 215717 moet de plaatpassing worden gewijzigd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder