APMT 060202 ER UNI

Artikelnummer: 215680 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,98 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,65 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
249 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie Softcut®
ISO-code wisselplaat APMT 060202 ER
Type UNI
Hoekradius 0,2 mm
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215680 UNI
EAN/GTIN 4045197601520

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
330
Staal < 750 N/mm²
P
290
Staal < 900 N/mm²
P
250
RVS < 900 N/mm²
M
150
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder