{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Softcut® | |
Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Totale lengte Ltotaal | 20 mm | |
⌀ D1 h6 | 6,5 mm | |
⌀ D2 | 10,7 mm | |
Opnamedraad M | M6 | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,8 mm | |
Rampinghoek αmax | 1,29 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 8,85 mm | |
geschikte wisselplaat | AP.. 0602.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215615 12/3 | |
EAN/GTIN | 4045197601858 |