{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
Aantal snijkanten Z | 6 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 90 graden | |
Freestoepassing | Hoekfrezen | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Maximale snijdiepte ap max | 4 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
geschikte wisselplaat | XNEX 0806.. | |
Wisselplaatschroevenset | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Producttype | Hoekfrezen |
Artikelnummer | 215102 63/6 | |
EAN/GTIN | 4062406087999 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hoekfrees 90° 63/6 mm
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 373,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 480,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal snijkanten Z | 6 | 6 |
Opnameboring-⌀ | 22 | 22 |
Freestoepassing | Hoekfrezen | Hoekfrezen |
Totale lengte Ltotaal | 40 | 40 |
Inwendige koeling | ja | ja |
Wisselplaatschroevenset | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Producttype | Hoekfrezen | Hoekfrezen |