Hoekfrees 90° 80/7 mm

Artikelnummer: 215101 80/7
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 90
  • Freestoepassing: Hoekfrezen
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 7
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 90 graden
Freestoepassing Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale snijdiepte ap max 4 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 27 mm
geschikte wisselplaat XNEX 0806..
Wisselplaatschroevenset 219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 215101 80/7
EAN/GTIN 4062406394813

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hoekfrees met aan meerdere kanten omsluitende wisselplaatzittingen voor stabiele bewerkingsomstandigheden.
In combinatie met wisselplaat 215117 UNI toepasbaar als frees voor hoge voedingen.

Toepassing:

Met dubbelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. of enkelzijdige platen met 3 snijkanten XNEX0806.. Hoge voeding.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Inserts