Vlakfrees 45° 20/3 mm

Artikelnummer: 214395 20/3
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 45
  • Freestoepassing: Circulair frezen; Ramping
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 20 mm
Aantal snijkanten Z 3
Schachtuitvoering Weldonschacht
Instelhoek κ 45 graden
Freestoepassing Circulair frezen; Ramping
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax 28,2 mm
Afkoppellengte L1 40 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Schacht-⌀ Ds h6 20 mm
geschikte wisselplaat SD.. 0903
⌀ D3 28 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin 48 mm
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax 54 mm
Helicoïdaal frezen ap 1,5 mm
Rampinghoek αmax 1,64 mm
Rampinglengte L voor αmax 17,5 mm
Wisselplaatschroevenset 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 214395 20/3
EAN/GTIN 4045197221629

Omschrijving

Uitvoering:

Groot aantal snijkanten voor een maximale productiviteit. Positieve aanzet voor lichte snede en een laag opgenomen vermogen.

Voordeel:

zeer hoge productiviteit door:
  • Maximale snijsnelheid.
  • Zeer hoge voedingen.
  • Korte bewerkingstijden.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,5 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen