{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TwinCut | |
Snijkant-⌀ DC | 100 mm | |
Aantal snijkanten Z | 5 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor ON.U-platen | 111,8 mm | |
Maximale buiten-⌀ Dmax voor SN.U-platen | 115,2 mm | |
Totale lengte Ltot. voor SN.U-platen | 50 mm | |
Totale lengte Ltot. voor ON.U-platen | 48,3 mm | |
Opnameboring-⌀ | 32 mm | |
geschikte wisselplaat | SN.U; ON.U | |
Wisselplaatschroevenset | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Onderlegplaat | 219897 | |
Spanschroef voor onderlegplaat | 219899 | |
Producttype | Vlakfrees |
Artikelnummer | 213410 100/5 | |
EAN/GTIN | 4045197605450 |