Vlakfrees 43° Octo 125/8 mm

Artikelnummer: 213300 125/8
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Instelhoek κ: 43
  • Freestoepassing: Ramping
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 125 mm
Aantal snijkanten Z 8
Schachtuitvoering met boring
Instelhoek κ 43 graden
Freestoepassing Ramping
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Maximale buiten-⌀ Dmax 134 mm
Totale lengte Ltotaal 63 mm
Opnameboring-⌀ 40 mm
geschikte wisselplaat OF.. 050405
Wisselplaatschroevenset 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Instelhoek κ 43 graden
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213300 125/8
EAN/GTIN 4045197702043

Omschrijving

Uitvoering:

Vlakfrees 43° met maximaal 8 te gebruiken snijkanten per wisselplaat.

Toepassing:

Dankzij de uitgekiende positieve geometrie wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen. Licht snijdende vlakfrees.

Tip:

Om alle 8 snijkanten te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat altijd in de aangegeven richting worden gedraaid.
Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 3,8 met steel nr. 674252 maat 15IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen