Hi5 frees voor hoge voedingen 80/6 mm

Artikelnummer: 213110 80/6
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verdeling van de snijkanten: ongelijk
  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Serie Hi5
Snijkant-⌀ DC 80 mm
Aantal snijkanten Z 6
Schachtuitvoering met boring
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D3 60,6 mm
Maximale snijdiepte ap max 2,2 mm
Totale lengte Ltotaal 50 mm
Opnameboring-⌀ 32 mm
geschikte wisselplaat POMX 10T5..
Wisselplaatschroevenset 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Instelhoek κ 90 graden
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213110 80/6
EAN/GTIN 4045197718501

Omschrijving

Omschrijving:

Krachtige en licht snijdende frees voor hoge voedingen.
Bijzonder stabiel draaiend door ongelijke tandsteek.
Ook toepasbaar voor semi-nafreesbewerkingen.
Kostenefficiëntie dankzij wisselplaat met 5 snijkanten.

Tip:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 5,7 met steel nr. 674252 maat 20IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D / Aantal snijkanten Z (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen