Kopieerfrees 10 mm

Artikelnummer: 212620 10
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Freestoepassing: Kopieerfrezen
  • Inwendige koeling: nee
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10 mm
Aantal snijkanten Z 2
Schachtuitvoering met schroefdraad
Freestoepassing Kopieerfrezen
Inwendige koeling nee
Gereedschapswissel PowerCard
⌀ D1 h6 5,5 mm
⌀ D2 9,5 mm
Totale lengte Ltotaal 23 mm
Lengte 1 23 mm
Opnamedraad M M5
Wisselplaatschroef 219871 (8IP; 1,2 Nm)
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212620 10
EAN/GTIN 4045197712783

Omschrijving

Uitvoering:

Zonder inwendige koeling.
Exacte wisselplatenbedding door optimalisatie van de plaat- en plaatpassingtoleranties.
Maximale wisselnauwkeurigheid gegarandeerd: ± 0,015 mm.

Toepassing:

Universeel toepasbaar voor nafrees- en semi-nafreesbewerkingen.
Staal – voor algemene toepassingen in de matrijzenmakerij.

Tip:

Het toerental op basis van de werk-⌀ Dw berekenen.
GARANT momentschroevendraaier TQ nr. 211750 maat 1,2 met steel nr. 674252 maat 8IP gebruiken.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    ⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen