Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

RDHX 0702 MOTN HART

Artikelnummer: 212216 HART

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat RDHX 0702 MOTN
Type HART
Soort HB7210
Snijmateriaal HM
Voeding fz per tand 0,13 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 1
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 212216 HART
EAN/GTIN 4045197768872

Toepassingstabel

Staal < 1100 N/mm²
P
170
Staal < 1400 N/mm²
P
135
Staal < 55 HRC
H
165
Staal < 60 HRC
H
150
Staal < 67 HRC
H
120
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder