{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Snijkant-⌀ DC | 50 mm | |
Aantal snijkanten Z | 4 | |
Schachtuitvoering | met boring | |
Instelhoek κ | 93 graden | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | MTC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 55 mm | |
Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 94 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 98 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 10 mm | |
Rampinghoek αmax | 4,25 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 40,34 mm | |
geschikte wisselplaat | VCG. 2205 | |
Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Producttype | Duikfrees |
Artikelnummer | 211807 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197715043 |