{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 63 mm | |
| Aantal snijkanten Z | 5 | |
| Schachtvorm | met boring | |
| Instelhoek κ | 90 graden | |
| Freestoepassing | Ramping; Circulair frezen; Ramping | |
| Inwendige koeling | ja | |
| Gereedschapswissel | PowerCard | |
| Totale lengte Ltotaal | 40 mm | |
| Opnameboring-⌀ | 22 mm | |
| ⌀ D3 | 53 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 116 mm | |
| Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 124 mm | |
| Helicoïdaal frezen ap | 8 mm | |
| Rampinghoek αmax | 1,7 graden | |
| Rampinglengte L voor αmax | 50,56 mm | |
| geschikte wisselplaat | ZDHT 1505 | |
| Wisselplaatschroevenset | 219878 5 (15IP) | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 211759 63/5 | |
| EAN/GTIN | 4062406681838 | |
| Nummer fabrikant | 211759 63/5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |