{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | TopCut | |
Voor snijkop-⌀ D | 20 mm | |
Opname | SK 40 | |
Opnamegrootte | 40 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Buiten-⌀ d1 | 19,8 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 49 mm | |
Nuttige lengte L1 | 30 mm | |
Aanbevolen aanhaalmoment | 25 Nm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 210575 20 | |
EAN/GTIN | 4045197522832 |