Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

VHM-frees Linkse spiraal, ongecoat, ⌀ h10 DC: 1,5mm

Artikelnummer: 209315 1,5

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ h10 DC (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h10
  • Aantal tanden Z: 1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 1,5 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h10
Aantal tanden Z 1
Spiraalhoek 23 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HA met h6
Snijlengte Lc 6 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in PMMA 0,004 mm
Correctiefactor voor vc 1,25
Gekleurde ring geel
Producttype Hoekfrezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 209315 1,5
EAN/GTIN 4045197478566
Nummer fabrikant 209315 1,5
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

PMMA acryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
140
PEEK
N
130
PF 31
N
140
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Grote spaanruimte voor ongehinderde spaanafvoer.
Speciale geometrie voor kunststofbewerking.
Linkse spiraal, rechtssnijdend.

Toepassing:

Speciaal voor het frezen van kunststoffen, het insteken en contourfrezen.