• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

VHM-groeffrees, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Artikelnummer: 208025 10,5X2

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Prijs per Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Freesprofiel: kruisvertand
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 10,5 mm
Snijlengte Lc 2 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 850 D/F
Freesprofiel kruisvertand
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 6
Aanzetrichting horizontaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie Volle groef snijdiepte 1×D
Schacht DIN 6535 HB met h6
Inwendige koeling nee
Voor schijfspieën DIN 6888 2,0×3,7 mm
Vrijloop-⌀ D1 4 mm
Totale lengte L 50 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm2 0,035 mm
Schachttolerantie h6
Hoekfasehoek 90 graden
Gekleurde ring groen
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 208025 10,5X2
Nummer fabrikant 208025 10,5X2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
67
Staal < 900 N/mm²
P
65
Staal < 1100 N/mm²
P
63
Staal < 1400 N/mm²
P
60
RVS < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Aan de omtrek snijdend, kruisvertand. De zijvlakken zijn vrijgeslepen en kunnen daardoor niet in het werkstuk vast gaan zitten.

Tip:

Voor het frezen van groeven t.b.v. schijfspieën volgens DIN6888 of voor het frezen van kleine sleuven.
Volle groef: fz voor ap = 0,25×D.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan