VHM-volradiusfrees HPC 5/6 mm

Artikelnummer: 207478 5/6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aantal tanden Z: 4

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 4
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 9 mm
Radius R 2,5 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in RVS < 900 N/mm2 0,012 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in RVS < 900 N/mm2 0,013 mm
Correctiefactor voor vc 1,25
Gekleurde ring blauw
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207478 5/6
EAN/GTIN 4045197455567

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
250
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
200
Staal < 1100 N/mm²
P
160
RVS < 900 N/mm²
M
95
RVS > 900 N/mm²
M
85
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciale geometrie en coating voor de bewerking van roest- en zuurbestendige staalsoorten. 4 kopse snijkanten tot aan het centrum. Daarom als echte 4-snijder in alle snijdieptes te gebruiken.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.

Tip:

Nieuwe generatie leverbaar! Opvolger is nr. 207474.
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
    ⌀ f8 DC / DS (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen