GARANT Master Steel VHM-volradiusfrees HPC 1,5/6 mm

Artikelnummer: 207244 1,5/6
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: f8
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Steel
Snijkant-⌀ DC 1,5 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ f8
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 28 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,03×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Snijlengte Lc 3 mm
Radius R 0,75 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in staal < 900 N/mm2 0,02 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 900 N/mm2 0,025 mm
Gekleurde ring groen
Producttype Volradius- en kogelfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 207244 1,5/6
EAN/GTIN 4062406285104

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
260
Staal < 750 N/mm²
P
230
Staal < 900 N/mm²
P
210
Staal < 1100 N/mm²
P
180
Staal < 1400 N/mm²
P
160
Staal < 55 HRC
H
130
RVS < 900 N/mm²
M
85
RVS > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
350
Uni
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen om te kunnen voldoen aan de zeer hoge eisen ten aanzien van de nauwkeurigheid.
Tolerantie: radiuscontour = ±0,005 mm.
Verbeterde snijkantbescherming door lichte snijkantafronding. Enorme buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijn korrelsubstraat.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Steel" Bekijk alles
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
    ⌀ f8 DC / D S (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen