{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | Master Steel | |
| Snijkant-⌀ DC | 1 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | H | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 30 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 0,2×D; 0,05×D bij kopieerfrezen | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 1,5 mm | |
| Snijkantradius R1 | 0,1 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 20 mm | |
| minimale schachtvrijloop-⌀ D5 | 0,85 mm | |
| maximale schachtvrijloop-⌀ D6 | 0,95 mm | |
| Totale lengte L | 75 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 3 mm | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Voeding fz voor kopieerfrezen in staal < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Torusfrees |
| Artikelnummer | 206335 1/0,1 | |
| EAN/GTIN | 4069515015059 | |
| Nummer fabrikant | 206335 1/0,1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |