VHM-torusfrees R1 0,5 2,5X12 mm

Artikelnummer: 206045 2,5X12
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / −0,005
  • Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 2,5 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ 0 / −0,005
Aantal tanden Z 2
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,5×D bij kanten; 0,05×D bij kopieerfrezen
Schacht DIN 6535 HA met h5
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 2,5 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 12 mm
Totale lengte L 55 mm
Schacht-⌀ Ds 4 mm
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206045 2,5X12
EAN/GTIN 4062406187781

Toepassingstabel

Alum.
N
480
Aluminium (kortspanend)
N
400
Aluminium > 10% Si
N
400
PMMA acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met doorontwikkelde DLC-coating sp2. Voor zeer hoge prestatie- en nauwkeurigheidseisen in aluminium materialen. Extreem begrensde toleranties zorgen voor een maximale nauwkeurigheid. Dubbel achtergeslepen holle 2-fasen-slijping.
Hoek α=16°.
Toleranties:
  • Snijkantradius: R1 = ± 0,0025 mm.
  • Vrijloop-⌀: D1 = 0 / −0,01 mm.

Tip:

Bij oplopende afkoppellengte van het gereedschap, ap reductie toepassen!
Waarden voor:
Volle groef: ap = 0,25 × D × ap corr
Kanten: ap = 0,50 × D × ap corr
Kopiëren: ap = 0,25 × D × ap corr
Voor het berekenen van de voedingssnelheid vf het werkelijk gebruikte (meestal maximale) toerental van de machine gebruiken!
Bijv.: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z
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
    ⌀ DC × L1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen