VHM-frezen 6 mm

Artikelnummer: 203246 6

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / -0,02
  • Aantal tanden Z: 6

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6527
Type H
Tolerantie nominale ⌀ 0 / -0,02
Aantal tanden Z 6
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal en schuin
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 13 mm
Totale lengte L 57 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasebreedte bij 45° 0,06 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor kanten in staal < 55 HRC 0,023 mm
Gekleurde ring rood
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203246 6
EAN/GTIN 4062406252434

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
P
160
Staal < 1100 N/mm²
P
95
Staal < 1400 N/mm²
P
85
Staal < 50 HRC
H
75
Staal < 55 HRC
H
65
Staal < 60 HRC
H
50
Staal < 65 HRC
H
30
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Versterkte kern en geometrie voor het hardfrezen, zonder dynamische spoed.
Tolerantie: Nominale ⌀ Dc 0/-0,02 mm.

Toepassing:

Voor het omtrekfrezen als nabewerking.
(Duikfrezen alleen bij geringe snijdiepten).

Tip:

Opvolger van nr. 203240.
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen