{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 20 mm | |
| Coating | DLC | |
| Snijmateriaal | VHM | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Type | W | |
| Tolerantie nominale ⌀ | e8 | |
| Aantal tanden Z | 3 | |
| Spiraalhoek | 20 graden | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | Volle groef snijdiepte 1×D; 0,25×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 6535 HA met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Snijlengte Lc | 41 mm | |
| Afkoppellengte L1 incl. vrijloop | 54 mm | |
| Vrijloop-⌀ D1 | 19,8 mm | |
| Totale lengte L | 104 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 20 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor spiebaanfrezen in gietaluminium | 0,085 mm | |
| Voeding fz voor kanten in gietaluminium | 0,15 mm | |
| Gekleurde ring | geel | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 201735 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197588470 | |
| Nummer fabrikant | 201735 20 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |