Carrosserievijl ∙ 430 mm

Artikelnummer: 1934-10
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
Producttype Carrosserievijl

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1934-10
EAN/GTIN 4000896008032
Nummer fabrikant 1934-10
L-nummer L60140 4368
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kap
  • Vertanding (kap):
    0 = grof ∙ 1934-10
  • Bulten met lasbrander verhitten.
    Daarna bult met de vijl bewerken.
    Door het vijlen wordt – vanwege de legering – de hitte uit de bult getrokken, de bult wordt geëgaliseerd
  • Kruisvertanding
  • Vertanding (kap):
    1 = grof (1934-8)
    3 = fijn (1934-9)
  • Omgezet
  • Kunststof greep
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 430 mm
  • Lengte l1: 350 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.64 kg