• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

1″ Slagmoersleutel (inch) 1.1/8”

Artikelnummer: 18400A 1.1/8
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 18400A 1.1/8
EAN/GTIN 4991644436019
Nummer fabrikant 18400A 1.1/8
L-nummer L60050 7183
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 57 mm
  • Dimensie D2: 54 mm
  • D1: 47,8 mm
  • Lengte: 18 mm
  • Drive: 1″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1.1/8″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen