Scheidingsschotten ∙ hoog

Artikelnummer: 173-32/5
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
Producttype Lade tussenschot

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 173-32/5
EAN/GTIN 4000896120796
Nummer fabrikant 173-32/5
L-nummer L60150 41

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set scheidingsschotten ∙ hoog, 5-delig
  • Voor gereedschapwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179-10 ∙ 179BIG ∙ 179XL ∙ 179XXL ∙ 179A XXL ∙ 179T XXL ∙ 180 en werkbank Assistent 179W
  • L 397 x H 120 mm (voor diepe lade)
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 2.7 kg
  • Aantal gereedschappen: 5