Machinezaagblad voor Kasto 575/4

Artikelnummer: 171650 575/4

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 94,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 79,00 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Vertanding: Normaal

Productdetails

Technische gegevens

Lengte L 575 mm
Tanden per inch 4
Snijmateriaal Ko-Bi3
Vertanding Normaal
Breedte 50 mm
Dikte 2,5 mm
Spangat-⌀ 10,5 mm
Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 171650 575/4
EAN/GTIN 4045197347107

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

KOMET bi-metaal − tandpunten van HSS-M3, blad van verenstaal. Voor hoge zaagcapaciteit en hoge voedingen. Onbreekbaar, voor een maximale veiligheid op de werkplek.

Tip:

Speciaal voor Kasto-machines (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).
Belangrijk:Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.
KOMET HSS-zaagbladen: andere uitvoeringen zoals VP 7 (spaanhoek 7°, variabele vertanding) en P 13 (spaanhoek 13° − speciaal voor roestvrij staal) op aanvraag op korte termijn leverbaar.
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
    Lengte L / tanden per inch Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen