Schroevendraaierset TORX® ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 392 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-380/4
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
Artikelnummer 163-380/4
EAN/GTIN 4000896196814
Nummer fabrikant 163-380/4
L-nummer L60140 3794

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
Voor HAZET Assistent met ladediepte van 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T15 ∙ T20 ∙ T25 ∙ T30
  • Afmetingen / lengte: 392 mm x 172 mm
  • Indelingssysteem grootte: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Schroevendraaier trinamic 803LG-T15 ∙ 803LG-T20 ∙ 803LG-T25 ∙ 803LG-T30

Geschikte producten

Reserveonderdelen