Tangenset voor borgringen ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 163-124/4
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
Producttype Borgveertang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 163-124/4
EAN/GTIN 4000896153602
Nummer fabrikant 163-124/4
L-nummer L60140 1631

Omschrijving

Omschrijving:

  • HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • DIN 5254
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.49 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-systeem (SIS)
  • Perfect beheersysteem – alle gereedschappen trilvast ingelegd
  • Snelle, geïntegreerde controle op volledigheid – ontbrekend gereedschap wordt direct opgemerkt
  • Oneindige combinatiemogelijkheden
  • Passend voor alle HAZET-gereedschapwagens Assistent met laden

    Voor de gereedschapwagens Assistent 173, 179 (XL-XXL) en 180 raden wij bijkomend de zachtschuiminleg 163-522x40 of 163-522x50 aan
  • Aantal gereedschappen: 4

Levering:

Borgring-tang 1845A-19
Borgring-tang 1845B-19
Borgring-tang 1845C-19
Borgring-tang 1845D-19

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen