Handruimer instelbaar 4 mm

Artikelnummer: 160500 4
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 859
  • Spiraalhoek: 7-8
  • Toepassing bij boringtype: bij doorlopend gat

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 4 mm
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 859
Spiraalhoek 7-8 graden
Toepassing bij boringtype bij doorlopend gat
Snijlengte Lc 24 mm
Afkoppellengte L1 48 mm
Totale lengte L 76 mm
Schacht-vierkant □ 3,15 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 160500 4
EAN/GTIN 4045197250605

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Tot 5 mm rechtgegroefd, vanaf 6 mm met linkse spiraal 7 − 8°. Het lichaam van de ruimer is gesleufd en kan door een schroef over een afstand van ca. 1/100 van de ruimer-⌀ worden gespreid (bijv. 20mm⌀ = 0,2 mm).

Toepassing:

Voor het ruimen van doorlopende boringen tot een geringe overmaat. De rechtgegroefde ruimers alleen voor boringen zonder onderbreking gebruiken. In ‘ontspannen’ toestand bewaren.
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
    Nominale ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen