{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 11,5 mm | |
Coating | ongecoat | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150150 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085504 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Precisie-verzinkboor 90° 11,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
660 stuks direct leverbaar
€ 15,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
530 stuks direct leverbaar
€ 11,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Gekleurde ring | zonder | zonder |
Totale lengte L | 56 | 56 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |
Schacht-⌀ Ds | 8 | 8 |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 | 2,8 |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |