{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Buiten-⌀ | 11,5 mm | |
Coating | TiAlN | |
Verzinkboorpunthoek | 90 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Steek van snijkanten van verzinkboor | ongelijk | |
Aantal snijkanten Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Kleinste verzinkboor-⌀ voor boring vanaf | 2,8 mm | |
Totale lengte L | 56 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voor schroeven m. verz. kop ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,13 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h9 | |
Gekleurde ring | groen | |
Producttype | Getrapte verzinkboor en verzinkboor |
Artikelnummer | 150130 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197741844 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precisie-verzinkboor met ongelijke steek 90° 11,5 mm
op aanvraag
Op voorraad
320 stuks direct leverbaar
€ 37,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
88 stuks direct leverbaar
€ 19,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Coating | TiAlN | TiAlN |
Inwendige koeling | nee | nee |
Verzinkboorpunthoek | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schachttolerantie | h9 | h9 |
Snijmateriaal | HSS | HSS |