Wringijzer, verstelbaar versterkt 6

Artikelnummer: 148350 6
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: DIN 1814

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 1814
Spanwijdte □ 9 mm - 24 mm
Voor handtap DIN 352 M16 − M42
voor handruimer-⌀ DIN 206 11 mm - 32 mm
Totale lengte 1.000 mm
Producttype Wringijzer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 148350 6
EAN/GTIN 4067263462910

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.
Versterkte uitvoering. Alle afmetingen met hoogwaardige stalen behuizing en massief stalen handgrepen, geoptimaliseerd klemmechanisme.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen