{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Draadafmeting | G2.1/2 | |
| Draadsoort | G | |
| Flankhoek | 55 graden | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Norm | EN 24231 | |
| Gangen per inch | 11 | |
| Schroefdraad-⌀ | 75,18 mm | |
| Buiten-⌀ | 120 mm | |
| Hoogte | 22 mm | |
| Tolerantieklasse | A | |
| Snijrichting | rechts | |
| Producttype | Snijplaat |
| Artikelnummer | 142050 G2.1/2 | |
| EAN/GTIN | 4062406224004 | |
| Nummer fabrikant | 142050 G2.1/2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |