Machine-roltap met smeergroeven HSS-E-PM G1/4

Artikelnummer: 139400 G1/4
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Draadsoort: G
  • Flankhoek: 55
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 2189
  • Tolerantieklasse: ISO 228 X

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting G1/4
Coating TiN
Draadsoort G
Flankhoek 55 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 2189
Tolerantieklasse ISO 228 X
Aansnijdingsvorm C
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 1,337 mm
Gangen per inch 19
Schroefdraad-⌀ 13,16 mm
Totale lengte L 100 mm
Schacht-⌀ Ds 11 mm
Schacht-vierkant □ 9 mm
Kerngat-⌀ richtwaarde 12,55 mm
Aantal spaangroeven 6
Gekleurde ring blauw
Aantal snijkanten Z 6
Draaddiepte 39,48 mm
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 139400 G1/4
EAN/GTIN 4045197509611

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
32
Staal < 750 N/mm²
P
27
Staal < 900 N/mm²
P
22
Staal < 1100 N/mm²
P
17
RVS < 900 N/mm²
M
12
RVS > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Met smeergroeven; optimaal smeereffect, ook bij diepere schroefdraden.
De innovatieve polygoonvorm maakt uiteenlopende toepassingen mogelijk. De multifunctionele laagstructuur bereikt een maximale standtijd, ook bij hoogvaste materialen.

Toepassing:

Voor cilindrische Whitworth-gasdraad DIN-ISO 228/1 (niet in schroefdraad afdichtende verbindingen).