• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Doorslijphouder, centerhoogte 32 Opvolger artikel: (MNR) S04293, 32.4032ÜK

Artikelnummer: 138687
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 138687
EAN/GTIN 4069739117270
Nummer fabrikant 32.4032ÜK
L-nummer L31490 117356
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI40, doorslijphouder, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 32.4032ÜK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 90,5
  • Sledelengte (LPR): 35 mm
  • Functionele lengte (WF): 29,55 mm
  • Schachtgrootte: VDI40
  • Afmeting interface: Doorslijpschijf 32
  • Koeling Montage: Externe koeling

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan