Vierkante kruiskopadapter, staal hoogte 25, 5.BMT25SL200

Artikelnummer: 138075
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 138075
EAN/GTIN 4069739113302
Nummer fabrikant 5.BMT25SL200
L-nummer L31490 116868
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT32E, vierkantaandrijving, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 5.BMT25SL200
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 99
  • Sledelengte (LPR): 55 mm
  • Functionele lengte (WF): 30 mm
  • Schachtgrootte: BMT32E
  • Afmeting interface: Vierkant 25x25 mm
  • Koeling Montage: Externe koeling