GARANT Master Tap machinetap HSS-E-PM 7/8-9

Artikelnummer: 137870 7/8-9
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Draadsoort: UNC
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS E PM
  • Norm: DIN 376
  • Tolerantieklasse: 2BX

Productdetails

Technische gegevens

Serie Master Tap
Draadafmeting 7/8-9 UNC
Coating AlTiX
Draadsoort UNC
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS E PM
Norm DIN 376
Tolerantieklasse 2BX
Aansnijdingsvorm C
Spiraalhoek 40 graden
Schacht Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling nee
Toepassing bij boringtype tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting rechts
Draadspoed 2,822 mm
Gangen per inch 9
Schroefdraad-⌀ 22,23 mm
Totale lengte L 140 mm
Schacht-⌀ Ds 18 mm
Schacht-vierkant □ 14,5 mm
Kerngat-⌀ 19,5 mm
Type schroefdraadgereedschap Machinetap voor de dynamische bewerking
Aantal spaangroeven 4
Gekleurde ring groen
Aantal snijkanten Z 4
Draaddiepte 55,56 mm
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 137870 7/8-9
EAN/GTIN 4045197901620

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
30
Aluminium (kortspanend)
N
35
Aluminium > 10% Si
N
20
Staal < 500 N/mm²
P
30
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
Staal < 1100 N/mm²
P
12
Staal < 1400 N/mm²
P
8
RVS < 900 N/mm²
M
10
RVS > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

GARANT Master Tap universele tap, ontwikkeld voor gebruik in een breed materiaalspectrum met hoge proceszekerheid.
  • HSS-E-PM materiaal, voor een maximale slijtvastheid.
  • Lagere wrijvingscoëfficiënten door nieuwe hoogrendementcoating.
  • Speciale geometrie voor optimale spaanafvoer.

Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME − B1.1.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Master Tap" Bekijk alles
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
    UNC Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen