{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Draadafmeting | M10×1 | |
Coating | ongecoat | |
Draadsoort | MF | |
Flankhoek | 60 graden | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Schroefdraadnorm | DIN 13 | |
Tolerantieklasse | ISO 2 6H | |
Aansnijdingsvorm | D | |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | |
Inwendige koeling | nee | |
Toepassing bij boringtype | tot 3×D bij blind gat; tot 3×D bij doorlopend gat | |
Snijrichting | rechts | |
Draadspoed | 1 mm | |
Totale lengte L | 63 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 7 mm | |
Schacht-vierkant □ | 5,5 mm | |
Kerngat-⌀ | 9 mm | |
Schroefdraad-⌀ | 10 mm | |
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | |
Gekleurde ring | zonder | |
Draaddiepte | 20 mm | |
Producttype | Tap |
Artikelnummer | 130470 10X1 | |
EAN/GTIN | 4045197066985 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Handtappenset 10X1
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
€ 35,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
25,90 €
€ 8,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Type schroefdraadgereedschap | Handtap | Handtap |
Totale lengte L | 63 | 63 |
Schroefdraad-⌀ | 10 | 10 |
Inwendige koeling | nee | nee |
Schacht | Cilinderschacht met h9 | Cilinderschacht met h9 |
Schacht-vierkant □ | 5,5 | 5,5 |
Snijrichting | rechts | rechts |