{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Koelsmeermiddelingang | met koelsmeermiddelingang, radiaal | |
| Koelsmeermiddeluitgang | zonder koelsmeermiddeluitgang | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | morseconus MK | |
| Opname-uitvoering | dimensieloze normmaat zonder koeling | |
| Opnamegrootte, dimensieloos | 2 | |
| Opnametype | pen | |
| Interface aan machinezijde | MK 2 | |
| Spandiameter min. | 12 mm | |
| Spandiameter max. | 35 mm | |
| Afkoppellengte | 120 mm | |
| Lengtecompensatie druk | 50 mm | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Producttype | snelwisselhouder | |
| Totale lengte | 120 mm | |
| Norm | DIN 238 | |
| Inwendige koeling mogelijk | ja | |
| Materiaal | staal | |
| Oppervlaktebehandeling | geslepen | |
| Inhoud | 1 st. |
| Artikelnummer | 119030 | |
| EAN/GTIN | 4014586241807 | |
| Nummer fabrikant | 63901018019 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |