• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Axiaal boor- en freeskop, excentrisch, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20), 50.4032SQT10RIK

Artikelnummer: 111092
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 111092
EAN/GTIN 4069739020211
Nummer fabrikant 50.4032SQT10RIK
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI40 schacht 30° gedraaid, offset axiale montage, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 50.4032SQT10RIK
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 78
  • Max. Koppel (TQX): 50 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 122 mm
  • Functionele lengte (WF): 122 mm
  • Schachtgrootte: VDI40 schacht 30° gedraaid
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: 2-vlak

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan